代表画像

6960 8.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃 グーリング 57694065 6960 8.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃 グーリング 57694065

高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694065 品番 6960 8.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄 トラスコ品番584-9399 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:8 首下長(mm)LH:39 切削径(Φmm)DC:8 機能長さ(mm)LF:75 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする