代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694126
品番
19950 3.000
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。
切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
トラスコ品番
584-9345
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
首下長(mm)
LH:11.4
切削径(Φmm)
DC:3
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:8