代表画像

19950 10.000 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング 57694178 19950 10.000 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング 57694178

高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694178 品番 19950 10.000
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。
切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。

用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼 トラスコ品番584-7827 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:10 首下長(mm)LH:34 切削径(Φmm)DC:10 機能長さ(mm)LF:70 最大切込み(mm)APMX:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする