iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ハンディタイプ
サンドブロック・シート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57694186
品番
IH-472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途
木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。
粒度
60
寸法(mm)
100×125×13
質量(g)
16.7
タイプ
粗目
適合材
木材・金属・プラスチック等
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。