BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ハンディタイプ
マジカルサンダー平面型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57694274
品番
MS-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。
ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。
フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途
サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。
付属品
マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚
寸法(mm)
150×50×30
質量(g)
81.4
タイプ
平面型
ペーパー寸法(mm)
55×155
適合材
木材・金属等
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。