G13BYEQ 電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 57694447 G13BYEQ 電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 57694447 G13BYEQ 電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 57694447 G13BYEQ 電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 57694447 G13BYEQ 電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 57694447 G13BYEQ 電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ) HiKOKI(旧:日立工機) 57694447

電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57694447 品番G13BYEQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全性に優れたパドルスイッチ搭載モデルにブレーキ機能を搭載
【高性能電子ブレーキ搭載でより安全な作業】
給電停止状態(ブレーカー落ち)でもブレーキが作動!
回転停止まで約1.5秒 (125mmオフセットトイシ使用時)
再起動防止機能搭載(スイッチがONの状態で通電しても起動しません)
キックバック軽減機能搭載
ソフトスタートで起動時の反動が少ない
不意の起動を防ぐ2アクションスイッチ搭載
クラスNo.1研削性能 最大出力1400W
防じんフィルタ搭載で粉じんによる故障を軽減
ACブラシレスモーター搭載

電流(A)6.2 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 長さ(mm)309 幅(mm)- 高さ(mm)71(ギヤカバー) 質量(kg)2 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品スパナ、サイドハンドル、フィルタ 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 砥石寸法(mm)125 砥石寸法(mm)厚さ6 取付穴径(mm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57694447 G13BYEQ 03906990 G13BYEQ2 ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする