代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694476
品番
6826 12.000
参考基準価格(税別)
¥38,370
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
トラスコ品番
585-0951
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
首下長(mm)
LH:46
切削径(Φmm)
DC:12
機能長さ(mm)
LF:93
最大切込み(mm)
APMX:36