BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
ナイロン竹ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄の形状
直型
注文コード
57694500
品番
26082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
柄の形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途
メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。
材質
線材:ナイロン、柄部:竹
全長(mm)
297
柄の形状
直型
ブラシ寸法(mm)
65×10×18
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。