BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
チャンネルブラシ ストレート型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694527
品番
48901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途
真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。
材質
線材:真鍮、柄部:鉄
寸法(mm)
220×14×25
質量(g)
63
タイプ
真鍮
柄の形状
ストレート型
ブラシ幅(mm)
65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。