BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
チャンネルブラシ ストレート型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694536
品番
48902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質
線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)
220×14×25
質量(g)
65
タイプ
ステンレス
柄の形状
ストレート型
ブラシ幅(mm)
65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。