BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
チャンネルブラシ ストレート型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694545
品番
48903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チャンネルブラシストレート。天然素材。柔軟性に優れている。
用途
洗浄・汚れ落しに。
材質
線材:豚毛、柄部:鉄
寸法(mm)
220×14×25
質量(g)
52
タイプ
豚毛
柄の形状
ストレート型
ブラシ幅(mm)
65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。