代表画像

高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694546 品番 6827 8.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,660 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-0956 材質超硬 刃数ZEFP:6枚 シャンク径(Φmm)DCON:8 首下長(mm)LH:26 切削径(Φmm)DC:8 機能長さ(mm)LF:63 最大切込み(mm)APMX:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする