BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
チャンネルブラシ ストレート型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694554
品番
48904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チャンネルブラシストレート。
用途
耐摩耗性・耐久性に優れている。
材質
線材:PET、柄部:鉄
寸法(mm)
220×14×25
質量(g)
51
タイプ
ナイロン
柄の形状
ストレート型
ブラシ幅(mm)
65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。