BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
チャンネルブラシ ウェーブ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694570
品番
48910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チャンネルブラシストレート型。
用途
鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質
線材:鋼線、柄部:鉄
寸法(mm)
240×15×24
質量(g)
64
タイプ
ワイヤー
柄の形状
ウェーブ型
ブラシ幅(mm)
90
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。