BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
チャンネルブラシ ウェーブ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694588
品番
48912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質
線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)
240×15×24
質量(g)
62
タイプ
ステンレス
柄の形状
ウェーブ型
ブラシ幅(mm)
90
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。