代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694589
品番
6827 20.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥88,280
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-0929
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:20
首下長(mm)
LH:52
切削径(Φmm)
DC:20
機能長さ(mm)
LF:104
最大切込み(mm)
APMX:38