BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
コンデンサーブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694615
品番
48928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
天然素材。柔軟性に優れている。
用途
洗浄・汚れ落しに。
材質
線材:豚毛、柄部:鉄
寸法(mm)
285×19×19
質量(g)
18
タイプ
豚毛
ブラシ幅(mm)
19Φ
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。