金柄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57694649 品番48942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。

用途金柄ブラシ。 材質線材:鋼線、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)58 タイプワイヤー 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする