金柄ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57694658 品番48943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。

用途金柄ブラシ。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)60 タイプ真鍮 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする