BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
金柄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694667
品番
48944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途
金柄ブラシ。
材質
線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)
265×35×25
質量(g)
59
タイプ
ステンレス
柄の形状
ストレート型
ブラシ幅(mm)
65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。