竹ブラシ 豚毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694685 品番 48947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

洗浄・汚れ落しに。

用途竹ブラシ豚毛。 材質線材:豚毛、柄部:竹 寸法(mm)298×27×17 質量(g)26 タイプ豚毛 柄の形状 ブラシ幅(mm)65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする