BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
コンデンサーブラシロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694694
品番
48950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
鉄・ステンより柔軟。
用途
真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質
線材:真鍮、柄部:鉄
寸法(mm)
410×19×19
質量(g)
40
タイプ
真鍮
柄の形状
ロング
ブラシ幅(mm)
19Φ
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。