BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 手作業ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の メンテナンスブラシ
コンデンサーブラシロング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694710
品番
48951
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
天然素材。柔軟性に優れている。
用途
洗浄・汚れ落しに。
材質
線材:豚毛、柄部:鉄
寸法(mm)
410×19×19
質量(g)
30
タイプ
豚毛
柄の形状
ロング
ブラシ幅(mm)
19Φ
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。