BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研削砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 平形砥石
グラインダー砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57695069
品番
69999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
グラインダー砥石。
用途
超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。
仕様
統合剤:V
粒度
#36
厚さ(mm)
19
砥材
GC
質量(g)
1021
穴径(Φmm)
15.88
本体寸法(mm)
205×205×19
外径(Φmm)
205
適合材
超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など
最高使用周速度(m/s)
33
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。