代表画像

6818 6.000 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング 57695280 6818 6.000 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング 57695280

高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57695280 品番 6818 6.000
参考基準価格(税別)¥12,190 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番583-8420 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 ボール半径(mm)RE:3 切削径(Φmm)DC:6 機能長さ(mm)LF:80 最大切込み(mm)APMX:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする