ThinkVision P24h-2L(高さ調節:対応、保証期間:3年間)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57695550 品番62B2GAR1JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

ブルーライトをカットしつつ画面の発色はほぼ変わらないため、健康と色表示の両方に配慮した製品です。

視野角
178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m) 電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz) ポート数USB3.0 ポート×4 (Downstream USB Type-A x4(内、Powered USBx1))、USB Type-C×1 (USB3.0 データ転送/最大 75W 電源供給 /DisplayPort 入力機能対応)、ヘッドホン出力 ×1、イーサネット×1 消費電力(W)最大:132、標準:23 本体質量(kg)約 6.39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約539.8×205×420〜570 液晶サイズ23.8 型ワイド 角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 90、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90 コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 ドット 動作環境温度:0〜40℃、相対湿度:10〜80% (但し結露無き事) 保証期間3 年間 応答速度6ms 入力端子DisplayPort×2 (内 DisplayPort 入力 x1、DisplayPort 出力 x1)、HDMI×1、USB Type-C×1 スピーカー内蔵 ステレオスピーカー (1Wx2) 色(本体)ブラック 電源供給方式セルフパワー 高さ調節 高さ調整範囲(mm)150 光沢光沢なし アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする