Lenovo USB数値キーパッド 2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57695604 品番4Y40R38905
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フルサイズのキーパッドで数値を入力する業務が多いお客様に最適です。ドライバー不要でUSBケーブルをPCに挿すだけですぐにご利用頂けます。

仕様ドライバー不要、USB接続のプラグアンドプレー対応、Tab、バックスペース、00、PgUp、PgDn、Home、End、Ins、Del、Enterキー搭載 セット内容Lenovo USB数値キーパッド 2 (本体)、 マニュアル類 質量(g)約135 ケーブル長(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×96×157 対応OSWindows 10、Windows 7 接続方式有線 対応機種USBポート搭載のパソコン キー配列19キー搭載 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする