Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57695665 品番4Y51C21216
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2〜3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。

付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) ブラック 質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10, Windows 11 コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種USB Type-C搭載のシステム 保証期間1年保証 ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式ブルーLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする