RMEJ418-1 ランバスメッシュ 光 57695839 RMEJ418-1 ランバスメッシュ 光 57695839 RMEJ418-1 ランバスメッシュ 光 57695839 RMEJ418-1 ランバスメッシュ 光 57695839

ランバスメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57695839 品番 RMEJ418-1
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ランバス(ひし形)デザインは、その幾何学的模様で周囲のあらゆるものと調和し、トータルインテリアとしても最適です。
柔軟性と伸縮性を併せ持つデザインなので、斜面・凹凸などあらゆる状況に対応できます。
溶接でない編み込み加工なので、高い強度を実現。高さ調整または継ぎ足しが容易にできます。
かんたんに丸めることができ、保管・輸送コストの大幅軽減。

用途壁収納、間仕切り、棚受けなどと組み合わせて棚収納として 材質合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)約450×1800 ブラック ピッチ(mm)50 線径(Φmm)2.6 総耐荷重(kg)10(1ヶ所約500g)※フックを4個所に等間隔につけた場合
注意
※特殊な皮膜加工をしてありますので火気の近くや温度の高い場所では使用しないでください。
※耐荷重はあくまでも目安です。取り付け場所により変わりますのでご注意ください。
※万一の為、貴重品や壊れやすいものなどは掛けないでください。
※本来の用途以外は使用しないでください。
※端部の先端はとがっていますのでご使用の際は十分ご注意ください。
※製品の製法上、全体的に少しねじれが生じております。
※総耐荷重より必要な場合は取付のフックを追加してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする