丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696189
品番
MLB200L-1
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ループハンドル
付属品
チップソー230mm
長さ(mm)
1830
幅(mm)
230
質量(kg)
4
高さ(mm)
230
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
エンジン型式
(2サイクル)GE203
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.1
排気量(cm
3
)
20