肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696207 品番MLB230U-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

両手ハンドル

付属品チップソー230mm 長さ(mm)1835 幅(mm)535 質量(kg)4.5 高さ(mm)385 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)230 エンジン型式(2サイクル)GE233 振動3軸合成値(m/s2)2.8 排気量(cm3)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする