肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696234 品番MLB260U-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

両手ハンドル

付属品チップソー255mm 長さ(mm)1845 幅(mm)535 質量(kg)4.8 高さ(mm)385 燃料タンク容量(L)0.6 チップソー寸法(mm)255 エンジン型式(2サイクル)GE263 振動3軸合成値(m/s2)2.7 排気量(cm3)26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57696234 MLB260U-1 68636061 366331 肩掛式刈払機MLB260XU 丸山製作所 肩掛式刈払機MLB260XU 丸山製作所 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする