背負式刈払機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57696259 品番 MLBS200-1
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

背負式ループハンドル

付属品チップソー230mm 長さ(mm)2630 幅(mm)285 質量(kg)6.9 高さ(mm)385 燃料タンク容量(L)0.5 チップソー寸法(mm)230 エンジン型式(2サイクル)GE203 振動3軸合成値(m/s2)2.5 排気量(cm3)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする