ポータブルph・イオン・ORP計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696337 品番HM40P-0-00A0(本体のみ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)

用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 セット内容HM-40P本体のみ 測定範囲(イオン)使用する電極による 外形寸法(mm)約70×39×188 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 本体質量(g)300 測定範囲(pH)0.00〜14.00 温度測定範囲(℃)0〜100.0(イオン電極は除く) 測定範囲 ORP0〜±2000mV 電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値) 消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
注意
※HM-40P/HONTAIは本体のみです。プローブは付属しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57696337
2021-06-29
用途:
作成している水素の還元電位を計っている
株式会社vivid 様 (サービス業)

数字も見えやすく、操作も簡単です。他にも使用できるのはわかっているのですが、他のものの使い方の説明がもう少し詳しかったらよかったなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする