セット内容MM-42DP(本体)+MM-4PH(1m)+MM4-EC(1m)
測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
本体質量(g)300
付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブMM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲(pH)0〜14
アズワン品番4-2700-05