セット内容MM-41DP(本体)+MM4-DDO(3m)
測定項目溶存酸素
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
本体質量(g)290
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲(mg/L)0.00〜20.00
測定範囲(pH)0〜14
測定方式光学式(溶存酸素)
表示バックライト機能付き
チャンネル数1
プリンタ出力可能
温度補償(℃)0〜50(溶存酸素/自動)
表示範囲0.00〜20.00mg/L
繰返し性8mg/L±0.1mg/L
使用周囲温度(℃)0〜45
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
アズワン品番4-2700-04
防水保護等級IP67
データ記録件数1500
PC接続USB
校正証明書なし
使用周囲湿度(%RH)20〜90(結露のないこと)