セット内容MM-41DP(本体)+MM4-EC(1m)
測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
本体質量(g)290
付属品電気伝導率プローブMM4-EC、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
アズワン品番4-2700-03