ポータブルマルチ水質計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容HM-41DP(本体)+MM4-ORP(1m) 注文コード57696407 品番MM41DP-0-2AA0(ORPプローブセット)
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はセット内容・付属品・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応

セット内容HM-41DP(本体)+MM4-ORP(1m) 測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません) 電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60 消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず) 本体質量(g)290 用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定範囲(pH)0〜14 アズワン品番4-2700-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする