丸山製作所
エンジンセット動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
質量(kg)
24
24
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696530
品番
MS157EA
参考基準価格(税別)
¥183,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)
585
幅(mm)
430
型式
動力噴霧機:MS157
質量(kg)
24
高さ(mm)
360
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.5(35)
吸水量(L/min)
12.5
定格出力(kW[PS])
1.6(2.2)
エンジン型式
三菱GB101LN