丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
エンジンセット動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696548
品番
MS333EA
参考基準価格(税別)
¥227,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)
545
幅(mm)
520
型式
動力噴霧機:MS333
質量(kg)
26
高さ(mm)
380
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.5(35)
吸水量(L/min)
24
定格出力(kW[PS])
2.3(3.1)
エンジン型式
三菱GB131LN