pH標準液セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57696705 品番560-P
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

原液のまま使用。
60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。

セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL) pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
校正
株式会社メリックス 様 (卸売・小売業)

使用期限内に使い切るのにちょうど良い分量。
3本を各々購入するよりも安価。

対象商品:
57696705
2021-11-09
用途:
製品のPH試験用
株式会社ビー・エヌ 様

特に違和感なく使用させていただきました。従来使用していたのが無くなったので追加です。残液の保存性もこれから見てみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする