特長画像1

高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57696881 品番 6814 5.000
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。
内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-6375 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 首下長(mm)LH:27 コーナー半径(mm)RE:0.8 切削径(Φmm)DC:5 機能長さ(mm)LF:65 最大切込み(mm)APMX:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする