肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696925 品番MB2210U
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー

付属品チップソー230mm 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1815×535×390 燃料タンク容量(L)0.5 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式丸山DE213 振動3軸合成値(m/s2)2.6 排気量(cm3)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする