代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:4
トラスコ品番
585-4861
注文コード
57696951
品番
6820 0.500
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-4861
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
コーナー半径(mm)
RE:0.05
切削径(Φmm)
DC:0.5
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:0.5