積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の バッグインコンテナ関連
10LUNクリーンポリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
57696994
品番
B1991000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
UN規格取得済みのため、危険物輸送が可能です。
クリーン原料を使用した容器です。
パーティクル管理をした容器です。
遮光性にも優れています。
用途
半導体関連・医薬を中心とした液体輸送・保管容器です。
トラスコ品番
116-5156
幅(mm)
214
色
グレー
高さ(mm)
380
質量(g)
700
奥行(mm)
214
容量(L)
10
パッキン
有り