肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696995 品番MB2710U
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3

付属品チップソー255mm 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1850×535×390 燃料タンク容量(L)0.6 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)2.8 排気量(cm3)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする