丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57697020
品番
MB2710SU
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな使用に耐えるプロ仕様
ニューラークベルト付
付属品
チップソー255mm
質量(kg)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1850×525×370
燃料タンク容量(L)
0.6
チップソー寸法(mm)
255
ハンドル形状
両手ハンドル
エンジン型式
丸山DE263
振動3軸合成値(m/s
2
)
3
排気量(cm
3
)
26