丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57697029
品番
MB2710SL
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ハードな使用に耐えるプロ仕様
付属品
チップソー255mm
質量(kg)
4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1850×260×235
燃料タンク容量(L)
0.6
チップソー寸法(mm)
255
ハンドル形状
ループハンドル
エンジン型式
丸山DE263
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.9
排気量(cm
3
)
26