肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57697074 品番MBS2710-1
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。
クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。
防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。
従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。
アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。

付属品チップソー255mm 質量(kg)7.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350 燃料タンク容量(L)1 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする