代表画像

6820 10.010 高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃 グーリング 57697258 6820 10.010 高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃 グーリング 57697258

高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:10 トラスコ品番585-8025 注文コード57697258 品番6820 10.010
参考基準価格(税別)¥18,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシャンク径・トラスコ品番など64種類から選べます 他の種類を見る

金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-8025 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:10 コーナー半径(mm)RE:1 切削径(Φmm)DC:10 機能長さ(mm)LF:72 最大切込み(mm)APMX:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする